NETIS番号QS-200018-A
材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
種別バイパス付
呼び径(mm)300
適合管径(Φmm)(最小/最大)275/305
空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
径(Φmm)274(収縮時)
長さ(mm)380(収縮時)
質量(kg)9.25
ねじ径注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ、バイパス(管用ネジ):PT2 inch、58.1mm
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径300mm)0.14
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に