※使用例(ハンドルカバー別売 注文コード:38291312、63920186)

- シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ 71173699 - シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ 71173699 - シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ 71173699 - シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ 71173699 - シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ 71173699 - シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ 71173699

シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm

(180件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 71173699 品番 -
販売価格(税込) ¥5,498 定期注文特価(税込)4,948
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,498 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。
ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。

用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質LLDPE 幅(mm)800 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)1400 タイプポップアップ
注意
※アーム部分には使用できません。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないでください。
※一時的な養生用シートとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 180
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
お客様の車の座席に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

分厚すぎず扱いやすい厚さで、一枚一枚がきちんと離れており箱から取り出しやすいです。セットするときも開きやすく重宝しております。

2025-07-31
用途:
整備等の汚れ防止
有限会社亀井モーターサービス 様

整備等で作業着が汚れてしまっているときや汗をかいていて汚してしまいそうな時にこのカバーがあると安心です。
耐久性はありませんが一時的に使用する消耗品ですので十分な品質かと思います。

1人が参考にしています
2025-07-26
用途:
車のメンテナンス時

特に支障なく使えています。箱から取り出して広げるときにくっついて少し広げにくいのが難点なくらいです。

対象商品:
38291321
2024-12-27
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様のシートを汚さないため使用しています。使い捨てでは十分だと思います

対象商品:
38291321
2024-04-07
用途:
お客様用シートカバー
ネクサスエナジー株式会社 様 (サービス業)

使いやすくすぐにシートに被せることができます。箱もコンパクトで管理しやすい

2025-01-22
用途:
洗車後のメンテナンス
lowplanet 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズ感も予想していたより良かったです。金額的にも問題がなくとても良い商品でした。

対象商品:
38291321
2023-11-17
用途:
工事作業で
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

収納が箱なので、持ち運びがしやすい。一度買えば枚数が入っているので重宝しています。

対象商品:
71173699
2024-06-11
用途:
車検・修理お預り時に使用

静電気で広げにくい時は有るが金額からすれば妥当かな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハサミやカッター等で切り分けて使用するものでしょうか。
回答:
1枚1枚分かれております為、切り分ける必要はございません。
2021-04-15

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする