※使用例(ハンドルカバー別売 注文コード:38291312、63920186)
モノタロウの 整備補助用品
モノタロウの 車整備保護カバー/養生用具
モノタロウの 養生シートカバー
シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm ロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
71173708
品番
-
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。
用途
自動車整備、販売、展示車用など。
材質
LLDPE
幅(mm)
800
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
1400
タイプ
ロール
紙管内径(mm)
約35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※アーム部分には使用できません。この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないで下さい。
※ロールタイプは200枚入のみの取り扱いになります。別途ポップアップタイプで50枚入(注文コード:38291321)の取り扱いもございますのでよろしければご検討下さい。