Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの はがき用紙
カラーカードプリンター用紙 カードサイズ 両面マットコート 特厚紙角丸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200枚)
注文コード
71173918
品番
1077B001
参考基準価格(税別)
¥18,876
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
カードプリンタ用カード用紙
寸法(mm)
85.6×54
サイズ
カードサイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
紙質
マット紙
紙厚(mm)
0.76
紙厚(μm)
760
印刷方式
両面
入数
200枚
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。