曜日別特売
CDAWS32X30X100-ZE102A1 ジグシリンダCシリーズ CDAWS32X30 コガネイ 71199957

ジグシリンダCシリーズ CDAWS32X30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークS2(mm)
100
注文コード
71199957
品番
CDAWS32X30X100-ZE102A1
参考基準価格(税別)¥34,730販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストロークS2(mm)
100
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする