種類難燃ケーブル
導体外径(Φmm)7
全長(m)10
色白
シース外径(Φmm)11
シース厚(mm)0.6
型式LKGB
材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組
絶縁体厚さ(mm)1.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)70以上
耐電圧(V/min)2000
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
導体サイズ(mm2)22
導体構成(本/mm)7/20/0.45
導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.883以下
特性耐熱性
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
RoHS指令(10物質対応)対応