耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 71214702 品番 600V LKGB 22SQ 白
販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。

種類難燃ケーブル 導体外径(Φmm)7 全長(m)50 シース外径(Φmm)11 シース厚(mm)0.6 型式LKGB 材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組 絶縁体厚さ(mm)1.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)70以上 耐電圧(V/min)2000 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 導体サイズ(mm2)22 導体構成(本/mm)7/20/0.45 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.883以下 特性耐熱性 用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする