湿度コントロール機能付 大容量ハイブリット加湿器4L COLUMN(カラム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71218973 品番QS103-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

湿度コントロール機能付ハイブリッド加湿器。
ハイブリッド式
超音波とPTC ヒーターのハイブリッド方式を採用。通常の超音波式と比べて、効率よくお部屋を加湿します。
湿度コントロール
設定した湿度に合わせて自動で運転をします。お部屋の環境をみて、加湿のしすぎを防ぎ、常に快適な湿度をキープします。
上部給水
本体上部の開口が大きい上部給水式なので、水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。
UVライト
加湿ユニット内の水にUVライトで紫外線を照射し、ミストを生成します。
リモコン
付属のリモコンで全ての操作が可能です。離れた場所からでも操作することができます。

付属品リモコン 材質AS、PP 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約4 定格消費電力(W)25 機能湿度設定、加湿量調節、オフタイマー、UV除菌 適合床面積約8畳 保証期間1年 連続加湿時間(時間)約16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×19×29 加湿方式ハイブリット式 加湿量(mL/h)(1時間あたり)約280〜350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする