椙山紡織
椙山紡織の 暖房用品
椙山紡織の 防寒用品
椙山紡織の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ホットテーブルマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71219034
品番
SB-TM60-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フローリングタイプだからお掃除簡単。
子供が居る家庭でも安心・清潔に使えて大活躍。
材質
表面:ポリ塩化ビニル裏面:ポリエステル
質量(kg)
約0.8
色
ダークブラウン
コード長さ(m)
約1.8
定格消費電力(W)
100
寸法(cm)
約60×60
消費電力量(Wh)
約55(1時間あたり)
表面温度(℃)
約45
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.5
再生紙使用マーク
適合