スチームファン蒸発式加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71219436 品番SHE60VD-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

いつも隣に潤いを。
水も、空気も、キレイ。やさしい潤い、スチームファン蒸発式。
持ち運びに便利 ハンドル付き
こだわりの日本製
コンパクトフォルム
吸い込んで抑制 BIOフィルター
しっかりキャッチして抑制 プラズマイオン
Wセンサー+全機種インバーター
快適さが見えるデジタル温度表示
切タイマー機能
抗菌仕様 タンクキャップ
チャイルドロック機能搭載

付属品イオンフィルター 質量(kg)(タンク空時)4.0 ピュアホワイト 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)最小220〜最大440 タンク容量(L)4 センサー温度センサー、湿度センサー、加熱筒センサー 電源コード(m)125V7Aマグネットプラグ式:2 フィルターBIOフィルター 機能エコ運転、切タイマー、湿度表示:LEDデジタル表示(浮きデカサイン)、現在湿度:1%単位(30〜80%の間)、設定湿度:40・45・50・55・60・65%、連続、能力制御/能力可変:0.50〜100%、給水サイン:給水ランプ+ブザー(渇水時自動停止)、乾燥ウォッチャー/停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー、お掃除サイン:CL表示、プラズマイオン:○、アロマトレイ:○、マグネットプラグ:○、チャイルドロック:○、イオンフィルター:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)308×221×297(ハンドル含む) 運転音(dB)27 適合床面積木造和室:10畳(17m2)、プレハブ洋室:17畳(27m2) 連続加湿時間(時間)7以上 使用場所リビングルーム 加湿方式スチームファン蒸発式 加湿量(mL/h)600 切タイマー2、4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする