PLN-25 伝票対応用紙整理棚 バリュテック・インターナショナル 71223855 PLN-25 伝票対応用紙整理棚 バリュテック・インターナショナル 71223855

伝票対応用紙整理棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71223855 品番PLN-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

乱雑になりがちな伝票用紙を分類整理して収納管理できるシンプルな収納棚です。
高さ1530mmのコンパクトサイズ。見出しになるネームプレート付き。
棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可。日本製。

用途伝票対応用紙整理棚 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)24 ナチュラル 高さH(mm)1530 奥行D(mm)350 幅W(mm)399
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする