バリュテック・インターナショナル
バリュテック・インターナショナルの 収納家具
バリュテック・インターナショナルの 本棚・ラック
用紙整理棚追加棚セット5枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71223925
品番
PLN-19TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
収納物に合わせて棚板を増やせます。追加用のオプション棚板。
取っ手穴付きで取り出しやすいスライド式。
取り付けレール、分類に便利なネームプレート付きです。
幅W(mm)
438
使用可能用紙サイズ
A3
用途
A4用紙整理棚追加棚
材質
MDF
質量(kg)
3.8
色
ナチュラル
高さH(mm)
5.5
奥行D(mm)
330
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません