Pアリーボ ソフト ワンタフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71224668 品番-
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ピーアリーボはワンタフトタイプの歯ブラシです。
通常のブラッシングでは取りにくい歯列不正、歯頸部、最後臼歯遠心、矯正装置周辺など、どの部位にも使いやすい角度を追求。
プラークの残りやすい臼歯部遠心や舌側・口蓋側にもとどきやすいデザインです。

硬さソフト(やわらかめ) 材質(柄部)PP 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)80 太さ(mm)毛:0.13
注意
※色はお選びいただけません。ピンク/オレンジ/グリーン/ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする