モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート タイプC×1ポート Type-Cケーブル付き 単3電池4本付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71224704 品番DE-KD02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,430

万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。
単3形アルカリ乾電池(又はニッケル水素電池)4本で
スマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。
単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB-Aポートを1つずつ搭載しています。

付属品単3形アルカリ乾電池×4本、USB-Aオス to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル 仕様USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約54(電池含まず、付属ケーブル含む) コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス/USB-Aメス 対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×87 使用電池単3形電池×4本 出力電流(mA)定格:500 電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池 保証期間1年 アズワン品番65-0533-78 定格出力電圧(DC V)5 USBポート数2 給電端子USB Type-C、USB-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする