撮影用 背景 背景シート グラデーション(3種類) 大判 50cm×70cm 3枚入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71224853 品番DGA-BPBGGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。
透明感と淡い色合いでエモーショナルな表現が可能なグラデーション。

セット内容背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚 材質紙(反射防止加工) 朝焼け/夕焼け/薄明 枚数3枚入(3パターン×各1枚) 用紙GRADATION 用紙サイズ大判サイズ(500mm×700mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71224853
2023-12-04
用途:
商品撮影に
卸売・小売業

グラデーションが美しいです。アクセサリーなどの小さなものの撮影にいいかなと思って購入しましたが、撮影範囲が小さすぎてこの色合いのよさが出ません。もう少し大きな、ポーチとかマグカップとか、そういったものの撮影の方がより引き立つと思います。あと、ライティングの仕方によっては古くさい感じというか、、レトロ感が結構出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする