天板高さ(m)1.02〜1.33
はしごの長さ(m)2.14〜2.78
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1090×500×170
質量(kg)7.1
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)60
規格Aマーク認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
設置寸法・奥行(mm)730〜900
設置寸法・幅(mm)500〜560
ステップ踏面幅(mm)60
高さ調節最大31cm
収納寸法・幅(mm)500
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)1090
最大使用高さ(m)0.71〜1.03
天板寸法・幅(mm)292
天板寸法・奥行(mm)162