天板高さ(m)1.31〜1.63
はしごの長さ(m)2.75〜3.40
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1400×550×170
質量(kg)8.3
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)60
規格Aマーク認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
設置寸法・奥行(mm)890〜1060
設置寸法・幅(mm)550〜610
ステップ踏面幅(mm)60
高さ調節最大31cm
収納寸法・幅(mm)550
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)1400
最大使用高さ(m)1.01〜1.32
天板寸法・幅(mm)292
天板寸法・奥行(mm)167