脚部伸縮兼用脚立(BLACK LABEL)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71225018 品番RYZB-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

片手で閉じるワンタッチバー:移動する際、片手がふさがっていても簡単に閉じれ、移動も簡単に行うことが可能に。
伸縮脚部分も黒で統一:細部にまで妥協しない、こだわりのカラーリング。
作業に便利な天板:トレー形状工具などが置け、作業に便利な天板トレー形状。(特許取得済)
高さ調節:凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。
下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
ステップ幅:60mmの幅広踏ざんで足に負担が少なく、作業も快適。

天板高さ(m)1.61〜1.92 はしごの長さ(m)3.37〜4.02 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1710×610×170 質量(kg)10 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 規格Aマーク認定品 材質アルミ、カラーアルマイト処理 設置寸法・奥行(mm)1050〜1220 設置寸法・幅(mm)610〜670 ステップ踏面幅(mm)60 高さ調節最大31cm 収納寸法・幅(mm)610 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1710 最大使用高さ(m)1.31〜1.62 天板寸法・幅(mm)292 天板寸法・奥行(mm)167
注意
※長尺物は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター便費用が生じる事があります。(注意サイズ:RYZB-18・RYZB-21・RYZB-24・RYZB-27・RYZB-30)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新製品「BLACK LABEL」
必見!ワンタッチバーって何?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71225018 RYZB-18 12213358 RYZB-18a はしご兼用伸縮脚立 長谷川工業 はしご兼用伸縮脚立 長谷川工業 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする