HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの タッチペン
タッチペン(2WAYタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71225255
品番
HD-TP01SV
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
シリコンゴムタイプとディスクタイプの2種類のペン先を用途に合わせて使い分け可能。先端着脱式
材質
ABS樹脂、ポリプロプレン, シリコンゴム
色
シルバー
質量(g)
10
外形寸法(mm)
直径9.5X138
先端径(Φmm)
9.5
商品タイプ
本体
対応タッチパネル方式
静電式