平城商事
平城商事の 水のう袋
イージーダム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71225639
品番
20-365-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
土が不要、何度でも使える。
水を入れるだけで簡単・早い。
水のう袋型簡易浸水対策。
用途
浸水対策に
材質(本体)
PVC
材質(キャップ)
透明(10-20cm):PP、黒(35cm):ABS
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
365×25×20