35-365-57 イージーダム 平城商事 71225657

イージーダム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71225657 品番35-365-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

土が不要、何度でも使える。
水を入れるだけで簡単・早い。
水のう袋型簡易浸水対策。

用途浸水対策に 材質(本体)PVC 材質(キャップ)透明(10-20cm):PP、黒(35cm):ABS 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)365×57×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする