<Gravina>プレジデントリクライニングチェア フットレスト付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71225718 品番 0381120
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

贅沢な座り心地高級感漂う風格のプレジデントリクライニングチェア
深々と全身をあずけてくつろげるリクライニング&フットレスト仕様
スライド式フットレスト
リクライニング連動の可動式アームレスト
座面高さ調節、ロッキング機能、360°回転式!
特典:まくらにもなるランバーサポート。取り外し可能で腰当てやまくらに!※本商品はクッション付きです。キャスターは黒です。
お客様組立式

色(張地)ブラウン 全高(mm)900〜1170 座面高さ(mm)480〜580 本体質量(kg)18 材質構造部材:スチール、ポリプロピレン、張り材:PUレザー、クッション材:ウレタンフォーム、シリコンフィル(ポリエステル) 幅(mm)680 質量(kg)(約)18 ブラウン 高さ(mm)900〜1170 奥行(mm)710〜1470 耐荷重(kg)100 キャスターあり 肘掛あり 座高(mm)480〜580 ランバーサポートあり ヘッドレストあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71225718
2023-04-21
用途:
デスクワーク
建設業・工事業

二カ月経ったらキコキコ異音が発生した。背もたれが偶にガクッとする。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする