※1kg入目例

- 廃液固化剤 アット・ユーマ アット・ユーマ(HALVO) 71226199 - 廃液固化剤 アット・ユーマ アット・ユーマ(HALVO) 71226199 - 廃液固化剤 アット・ユーマ アット・ユーマ(HALVO) 71226199 - 廃液固化剤 アット・ユーマ アット・ユーマ(HALVO) 71226199 - 廃液固化剤 アット・ユーマ アット・ユーマ(HALVO) 71226199

廃液固化剤 アット・ユーマ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 71226199 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

少量の添加(目安:5〜8%)で高い凝固化・スピードを示し、水処理不要の剥離廃液固化剤です。
持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。
排水に「アット・ユーマ」を添加し、攪拌するのみと処理が簡単です。
ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても、固化し廃棄し易くできます。

用途ワックス剥離廃液処理、レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理、屋外イベントのフードコーナーの廃液処理、金属切削廃液処理等 仕様化学名:シラス化合物 灰色 タイプ粉末 pH約7.2(0.1% 液・中性) 密度(g/cm3)かさ:0.95 溶解性有機溶剤に不溶、水分を吸収し膨張する 添加量目安5〜8%
注意
※可燃物として廃棄処理する場合の可否は、所轄自治体の指示に慕ってください。
※廃液の種類で使用量が異なる場合はあります。
※処理の時間に余裕があるときは、1kgの「アット・ユーマ」で20Lまで処理が可能です。(その場合かき混ぜながら5分ほどかかります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする