アース 極太虫よけ線香

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード71226585 品番4901080028211
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

通常の線香よりも太さ&煙の量が3倍(アース製薬比)。パワフルな効果を感じられる線香です。
屋外でも効きめがしっかり広がるので、キャンプや農作業等におすすめです。
アブ、ブユを忌避できます。
1巻の燃焼時間は約4時間です。(使用環境により異なります。)
プロ仕様:キャンプ、山仕事、農作業に
皿型線香立て付き

付属品皿型線香立て1個 成分【有効成分】メトフルトリン(ピレスロイド系) セット内容本品、皿型線香立て1個 種別虫よけ線香 シリーズ虫よけ線香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×130×150 香りビャクダンの香り 適合害虫ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ) 燃焼持続時間(h)約4 利用場所屋外
注意
※定められた使用方法を守ってください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※本品は煙が多く出る仕様のため、必ず屋外で使用してください。
※線香を使用する際は、1皿で2巻以上を同時に使用したり、2箇所以上に点火しないでください。線香皿が高温になってやけどをするおそれがあります。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は必ず付属の線香立て、または専用の線香立て、燃焼具でお使いください。
※線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いて使用し、紙箱やプラスチックの容器など燃える危険性のあるものは使用しないでください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴの側では使用しないでください。
※火のついた線香を燃えやすいものの上やそばに置かないでください。また、線香が倒れないように注意してください。
※線香立ての先端部分や金属のうすいところで手などを切らないように十分注意してください。
※直射日光や湿気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71226585
2022-08-18
用途:
虫よけ
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

会社の立地が虫の多いところなので、この極太の蚊取り線香は助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする