業務用エルモア いちばん パンツ スーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 71226673 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

1.充実のラインナップ
体型に合わせて選べるS、M、L、LL、XLの5サイズ展開。
2.たっぷり安心吸収
パワフル吸収体で尿をたっぷり吸収し、長時間の装着も安心です。
3.全面通気でさらっと快適
クロスライク全面通気性シートを使用し、ムレやカブレを防止。
4.あんしんの消臭効果
消臭ポリマーのはたらきで、しっかり尿のニオイを閉じ込める。

用途パンツタイプ 適合一人歩ける方/補助があれば歩ける方/立てる方 種別パンツ サイズM タイプ通気性タイプ サイズ(cm)60〜90 機能消臭加工 対象男女兼用 アズワン品番65-0476-61 吸収量(mL)約600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする