ニシウラ
ニシウラの 紙おむつ・排泄関連
ニシウラの 紙おむつ
ふわふわフィットパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS
色
ラベンダー
注文コード
71226865
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
尿取りパッド安定保持の目的用パンツ
種別
パンツ
色
ラベンダー
サイズ
SS
ウエスト(cm)
(男性・女性)50〜68
対象
男女兼用
大腿廻り(cm)
(上部)25〜45/目安