ニシウラ
ニシウラの 紙おむつ・排泄関連
ニシウラの 紙おむつ
ふわふわフィットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S〜M
色
ラベンダー
注文コード
71226883
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
尿取りパッド安定保持の目的用パンツ
種別
パンツ
色
ラベンダー
サイズ
S〜M
ウエスト(cm)
(男性)68〜84
ヒップ(cm)
(女性)82〜95
対象
男女兼用