みゆき堂本舗
みゆき堂本舗の 紙おむつ・排泄関連
みゆき堂本舗の 紙おむつ
パンツ型おむつカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71227416
品番
18-11003
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ご自身で着脱がしやすいオムツカバー。
用途
オムツのカバーとして使用
種別
おむつカバー
色
白
サイズ
L
混率(%)
表:綿80/ナイロン20、中:綿100、防水布:ポリエステル100、ポリエステル100