ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 専門診療・科目別
ユニ・チャームの 産婦人科用品
ユニ・チャームの その他産婦人科用品
チャームナップ スリム吸水ガード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(26枚)
注文コード
71227513
品番
-
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スリムなつけ心地で瞬間吸収、お肌サラサラ
用途
軽失禁パッド
タイプ
安心の少量用
長さ(cm)
23
香り
パウダーの香り
吸収量(mL)
25