ライフリー すっきりスタイルパンツ ナチュラルピンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(18枚) 注文コード71227617 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,415
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【特許技術】
[1] すっきりシェイプ構造(※1)
全面ストレッチ素材がおしりの丸みにフィットして、しわができにくい。
[2] 足回りすっきり形状(※2)
足ぐりにピタッとフィットして、見た目もはき心地もすっきり。
[3] すっきりフィット吸収体(※3)
スリム吸収体がゴワつかず、すっきりとしたつけ心地
気分華やぐナチュラルピンク
Ag+配合 パワー消臭トリプル効果(※4)
全面通気シートでムレずにさらさら
※1:伸縮シートの胴回り方向と足回り側縁とのなす角が50度以下のヒップライン構造
※2:前身頃の伸縮シートと非伸縮シートが縦方向で接合されることで、足回りが外側にめくれにくい足回り形状
※3:股下域の前後それぞれに幅狭部と、中央と左右両外側それぞれに溝を有し、装着時にW字変形する吸収体
※4:アンモニア・硫化水素・ジメチルアミンについての消臭効果があります。

用途軽失禁用 種別パンツ ピンク サイズL ウエスト(cm)75〜100 吸収量2回分 ヒップ(cm)90〜105 対象男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする