2969PJ 不織布マスク大人用50枚入個包装 アクティー 71229053 2969PJ 不織布マスク大人用50枚入個包装 アクティー 71229053 2969PJ 不織布マスク大人用50枚入個包装 アクティー 71229053

不織布マスク大人用50枚入個包装

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード71229053 品番2969PJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ノーズワイヤー付不織布マスクの個包装タイプです。
使い切りタイプで、いつも清潔!個包装だから、さらに衛生的
JIS規格入り不織布マスクです。全国マスク工業会マーク付き商品。
国内カケン検査PFE・VFE・BFE 99%以上。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)50 用途かぜ・花粉・ほこり等防止用 サイズおとな用 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ワイヤー部)ポリエチレン 対象風邪・花粉・ほこり・ウイルス 材質(耳紐)ポリウレタン・ポリエステル 認定番号G42108001
注意
※PFE:微小粒子捕集効率
※BFE:バクテリア飛まつ捕集効率
※VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする