※着用例

- 下ばき手袋 綿 モノタロウ 71229157 - 下ばき手袋 綿 モノタロウ 71229157 - 下ばき手袋 綿 モノタロウ 71229157 - 下ばき手袋 綿 モノタロウ 71229157

下ばき手袋 綿

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード71229157 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小指縫製位置を調整し、フィット感に優れた商品です。
綿素材をより柔らかくし、指先網目の仕上を細かくすることでフィット性を高めております。
革手袋やオールコートのゴム系手袋などの下ばき用として使える手袋です。
綿製なので吸汗性もあり、革やゴムの手荒れなどを軽減してくれます。
伸縮性もありフィット感もあるので、細かな作業向けの手袋としてもお使いいただけます。
綿スムスよりフィット性があり軍手の薄手という感覚でお使いいただけます。

用途下ばき用や軽作業用として 材質綿100% キナリ サイズフリー 質量(g)約175g(10双) 入数(双)10 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※伸縮素材に付き寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※食品加工時は、食品衛生法に適合した手袋を上ばきとして着用し、下ばきとして使用してください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
猛暑中のゴム手袋のインナーとして
株式会社足立工作所 様 (建設業・工事業)

毎年、夏場の水作業でゴム手袋をすると不快な湿度と汗で
みんな手に湿疹が出来るのが悩みとのこと。
今まではゴム手袋のインナーとして軍手をしていましたが、
薄手で綿素材の方がいいのではないかと思い何かないかと
探したところ、この商品を発見。
早速工場の人たちにお試しで使用してもらうと
「とてもいい、追加で欲しい」と催促されました。
早く、この商品を見付けれいれば良かったと思います。

2025-10-20
用途:
冬就寝するとき指先の保湿のために使用

綿素材のため就寝時に使用肌さわりもよく使用感良好。
思いのほか使用感良好です。
おすすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
71229157
2025-11-09
用途:
山や荒廃地の開墾時に牛床グローブのインナー
その他業種

適当に薄手ですが強度は結構あり重宝しています!また、手首からの部分がながめになっているので汚れや傷の防止にもなっています!

2025-06-20
用途:
作業時

ニトリルのゴム手袋の下に使用しています。
手首のところまであって、肌触りも非常にいいのですが、
ほつれやすいのが気になりますのでひとつ星をへらしました。
洗濯して何度もしようしていくうちに、親指と人差し指の間によく穴が開きます。

1人が参考にしています
対象商品:
71229157
2025-07-03
用途:
農作業時
農・林・水産業

ゴム手袋の下や、最近はコレ1枚で作業してます。手から外したときは指が伸びるけれど、装着するとピッタリになります。

対象商品:
71229157
2025-02-21
用途:
清掃

思ったより薄地でしたが、ニトリル手袋の下履きとしてはピッタリでした。水や洗剤から手を守れるし、ハンドクリームをたっぷり塗ってから使用する事で手荒れとは無縁です。

2025-03-12
用途:
細かい作業
サービス業

下ばきではなく細かい作業にこのまま使用していますが非常にてになじみ使いやすい。

2025-04-21
用途:
電気工事
坂口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

夏場の低圧手袋の脱着を容易にする為に購入しました。
とても良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする