※寸法図

自重形温度センサ WEシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様グリップの有無:有 耐熱温度(℃)240 注文コード71229979 品番WE-11K-TS1-ASP
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様・耐熱温度など28種類から選べます 他の種類を見る

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。

用途ホットプレートの表面温度測定に 仕様グリップの有無:有 材質本体材質/ステンレス(SUS303) 使用温度範囲(℃)-50〜250 コード長さ(m)1 ヘッド形状タイプ11 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 熱電対タイプK 耐久性5万回以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする