※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
自重形温度センサ WEシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
グリップの有無:無
耐熱温度(℃)
300
注文コード
71230049
品番
WE-24E-GW1-ASP
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・耐熱温度
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
用途
ホットプレートの表面温度測定に
仕様
グリップの有無:無
材質
本体材質/ステンレス(SUS303)
使用温度範囲(℃)
-50〜500
コード長さ(m)
1
ヘッド形状
タイプ24
コード径(Φmm)
1.2×1.7
耐熱温度(℃)
300
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
1秒
熱電対
タイプE
耐久性
5万回以上
プラグ形状
標準プラグ
被覆材
ガラス繊維