※寸法図

自重形温度センサ WEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様グリップの有無:無 耐熱温度(℃)300 注文コード71230058 品番WE-24K-GW1-ASP
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様・耐熱温度など28種類から選べます 他の種類を見る

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。

用途ホットプレートの表面温度測定に 仕様グリップの有無:無 材質本体材質/ステンレス(SUS303) 使用温度範囲(℃)-50〜500 コード長さ(m)1 ヘッド形状タイプ24 コード径(Φmm)1.2×1.7 耐熱温度(℃)300 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 熱電対タイプK 耐久性5万回以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材ガラス繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする