※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
R面タイプ温度センサ Model 123
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71231799
品番
123K-Φ50-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです
Φ9〜100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます
用途
配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様
【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
材質
ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50〜250
温度(℃)
100、200(校正温度ポイント)
コード長さ(m)
1
寸法(Φmm)
(ガードの形状)9〜100でご指示下さい
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Kタイプ
耐久性
1万回以上
プラグ形状
標準プラグ
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません