U-211K-01-D0-1-TC1-ASP 移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ 安立計器 71231896

※寸法図

移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様グリップの有無:有注文コード71231896品番U-211K-01-D0-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。

用途
ラミネート加工のローラーの表面温度管理
使用温度範囲(℃)-50~250許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒耐久性1500時間以上ヘッド寸法(mm)29×60ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)パイプ形状ストレート、平行熱電対Kタイプパイプ長(mm)100形状(ガード)平面用仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする