※寸法図

移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様グリップの有無:有 使用温度範囲(℃)-50〜250 注文コード71231957 品番U-118K-01-D0-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・使用温度範囲・温度など24種類から選べます 他の種類を見る

U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。

使用温度範囲(℃)-50〜250 許容差±2.5℃(0〜200℃における) 応答速度2秒 耐久性1500時間以上 ヘッド寸法(mm)25×32 ヘッド形状ガードタイプ(テフロン) パイプ形状ダイレクト、平行 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 形状(ガード)平面用 仕様グリップの有無:有 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする