使用温度範囲(℃)-50〜250
許容差±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度3.5秒
耐久性1500時間以上
ヘッド寸法(mm)29×60
ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)
パイプ形状ストレート、平行
熱電対Eタイプ
パイプ長(mm)100
形状(ガード)平面用
仕様グリップの有無:無
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状切りっぱなし
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理