校正証明書付き
使用温度範囲(℃)-50〜250
許容差±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度2秒
耐久性1500時間以上
ヘッド寸法(mm)25×32
ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)
パイプ形状ストレート、平行
熱電対Kタイプ
パイプ長(mm)100
形状(ガード)平面用
仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
温度(℃)100、200(校正温度ポイント)
材質(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタール
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理