※寸法図

移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図 使用温度範囲(℃)-50〜250 温度(℃)100、200(校正温度ポイント) 注文コード71232036 品番U-114K-01-D0-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様・使用温度範囲・温度など24種類から選べます 他の種類を見る

U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。

校正証明書付き 使用温度範囲(℃)-50〜250 許容差±2.5℃(0〜200℃における) 応答速度2秒 耐久性1500時間以上 ヘッド寸法(mm)25×32 ヘッド形状ガードタイプ(テフロン) パイプ形状エルボ、平行 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 形状(ガード)平面用 仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 温度(℃)100、200(校正温度ポイント) 材質(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタール 用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする