※寸法図
安立計器
移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
グリップの有無:無、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図
注文コード
71232097
品番
U-211K-01-D0-0-TC1-W【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・使用温度範囲・温度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
用途
ラミネート加工のローラーの表面温度管理
校正証明書
付き
使用温度範囲(℃)
-50~250
許容差
±2.5℃(0~200℃における)
応答速度
3.5秒
耐久性
1500時間以上
ヘッド寸法(mm)
29×60
ヘッド形状
ガードタイプ(テフロン)
パイプ形状
ストレート、平行
熱電対
Kタイプ
パイプ長(mm)
100
形状
(ガード)平面用
仕様
グリップの有無:無、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
被覆材
シリコン
耐熱温度(℃)
240
プラグ形状
切りっぱなし
温度(℃)
100、200(校正温度ポイント)
材質
(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません