※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
タイプ16(固定板)
熱電対
Eタイプ
注文コード
71232386
品番
UH-16E-03-TS1-W
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・熱電対・温度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
用途
プリンタローラの表面温度管理と温度計測等
長さ(mm)
300(つなぎ線)
形状
タイプ16(固定板)
使用温度範囲(℃)
-50〜210
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
2.3
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(0〜100℃における)
応答速度
4秒
熱電対
Eタイプ
プラグ形状
切りっぱなし
被覆材
シリコン