※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
被覆極細温度センサ SFシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71234224
品番
SF-K-100-ANP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
仕様
書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
長さ(mm)
1000(極細線)
使用温度範囲(℃)
-50〜200
温度(℃)
100、200(校正温度ポイント)
許容差
±2.5℃(-40〜200℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Kタイプ
プラグ形状
ミニプラグ
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません