※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コード長さ(m)
2
熱電対
Eタイプ
注文コード
71235493
品番
STN-E-TS2-ASP
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・熱電対
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
用途
LEDの発熱の測定・実験等
コード長さ(m)
2
コード径(Φmm)
2.3
コード
標準コード
耐熱温度(℃)
240
熱電対
Eタイプ
プラグ形状
標準プラグ
被覆材
シリコン