※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(絶縁被覆)石英管
注文コード
71236148
品番
AW-0505K-S-TS1-ANP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥371,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
用途
シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等
材質
(絶縁被覆)石英管
使用温度範囲(℃)
0〜500
コード長さ(m)
1
許容差
±5.0℃(100〜200℃における)
熱電対
Kタイプ
寸法(inch)
(ウェーハ)5
プラグ形状
ミニプラグ
点数
5(センサー)
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません