CS4MB-MRG25 マグネット式ロッドレスMRCシリーズ コガネイ 71237303

マグネット式ロッドレスMRCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71237303 品番CS4MB-MRG25
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

仕様●最高感度位置(mm):11 シリンダー径(Φmm)25 リード線長さ(mm)3000 適合シリンダMRG 応差1.5(mm)以下 作動範囲(mm)5〜9.8 スイッチ種類有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10〜30V、AC85〜115V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする