MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 光学測定器
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 実体顕微鏡
双眼実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71241179
品番
EM-32
参考基準価格(税別)
¥105,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
照明
白色パワーLED 3W(連続調光式)
落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
付属品
目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率
7×〜45×
作動距離(mm)
100
有効視野(mm)
28.6〜4.4
スタンド
ラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズ
WF10×(視野数 20mm)〈2個〉
対物レンズ
0.7×〜4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式
鏡筒形式
双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55〜75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦準装置
鏡筒上下動式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750