先端径(Φmm)9
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、トップクリップ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○
質量(g)500(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチ液晶
光源高輝度白色LED(5段階明度調整)
ズーム2倍望遠(100〜200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP68
焦点距離(mm)10〜60
保管温度範囲(℃)-10〜60
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0〜45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)