CB-ETK-2 カセットガス たこ焼き器 スーパー炎たこⅡ イワタニ 71241958

 

CB-ETK-2 カセットガス たこ焼き器 スーパー炎たこⅡ イワタニ 71241958
CB-ETK-2 カセットガス たこ焼き器 スーパー炎たこⅡ イワタニ 71241958
CB-ETK-2 カセットガス たこ焼き器 スーパー炎たこⅡ イワタニ 71241958
CB-ETK-2 カセットガス たこ焼き器 スーパー炎たこⅡ イワタニ 71241958
CB-ETK-2 カセットガス たこ焼き器 スーパー炎たこⅡ イワタニ 71241958

カセットガス たこ焼き器 スーパー炎たこⅡ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード71241958品番CB-ETK-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。
直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。
プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。

付属品激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×231×133安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])1.74[1500]着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71241958
2022-11-08
用途: たこ焼きパーティー
建設業・工事業

電気の物より焼き上がりも早くて外はカリッと中はジューシー。
焼いている時火力なんでちょっと熱いと感じる事もありますが自分的にはおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする